Referenties
SKF:SE 510-608
Rubix:03073737
Fabrikant:483118
EAN:7316575339326




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 170 mm |
| Ashoogte | 60 mm |
Productdetails : SKF SE 510/608 LAGERHUIS STAAND
Gietijzeren behuizing met hoge stijfheid ontworpen voor moeilijke toepassingen (bijv. transportbanden, ventilatoren, enz.) voorzien van een nasmeerpoort en een optionele uitlaatpoort (achtervoegsel V). Gietijzer met hoge sterkte waardoor 5 soorten afdichtingen kunnen worden gebruikt.
Pillow block housing made of grey cast iron
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3860 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 170 mm |
| Ashoogte | 60 mm |
| Hoogte | 113 mm |
| Lengte | 205 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 90 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes