FACOM TREKKERS 2 VERSCHUIFBARE BEKKEN U.232J2PB (SET=2ST)

2-delige trekkersset

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Facom:U.232J2PB
Rubix:10103871
EAN:3148518211673
FACOM TREKKERS 2 VERSCHUIFBARE BEKKEN U.232J2PB (SET=2ST)
Technische samenvatting
Aantal elementen2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FACOM TREKKERS 2 VERSCHUIFBARE BEKKEN U.232J2PB (SET=2ST)


De Facom U.232 twee extractoren maken demontagewerkzaamheden eenvoudiger dankzij één enkel type klauw dat zowel voor inwendige als uitwendige extractie gebruikt kan worden. De klauwen met valbeveiliging en de zelfklemmende werking zorgen voor een veilige en efficiënte interventie, zowel in de werkplaats als op locatie.

Kenmerken:
De twee 2-armige extractoren uit de U.232J2PB trekkersset hebben dezelfde omkeerbare constructie: met één type klauw kan eenvoudig worden gewisseld tussen uitwendige en inwendige extractie, waardoor minder accessoires nodig zijn tijdens het werk. Het brede klauwprofiel zorgt voor een stabiele grip op het te demonteren onderdeel, ook bij beperkte toegankelijkheid. Dankzij de zelfklemmende functie blijft het onderdeel direct op zijn plaats zodra de trekker wordt gepositioneerd, zonder extra handeling. Geïntegreerde aanslagen voorkomen dat de klauwen onbedoeld loskomen of vallen tijdens het positioneren of verplaatsen. Elke lageraftrekker wordt bediend met een standaard zeskantsleutel, wat het gebruik met gangbaar gereedschap vergemakkelijkt. De volledige set valt onder de levenslange garantie van Facom.

Specificaties:
U.232-65 (klein model):
• Inwendige capaciteit: 60 tot 90 mm
• Uitwendige capaciteit: 30 tot 60 mm
• Trekkracht: 1,5 ton
• Aantal klauwen: 2
• Klauwprofiel: breed
• Sleutelwijdte zeskant: 16 mm
• Hoogte: 133 mm
• Lengte: 105 mm
• Breedte: 115 mm
• Nettogewicht: 0,4 kg

U.232-130 (groot model):
• Inwendige capaciteit: 86 tot 136 mm
• Uitwendige capaciteit: 60 tot 122 mm
• Trekkracht: 3 ton
• Aantal klauwen: 2
• Klauwprofiel: breed
• Sleutelwijdte zeskant: 21 mm
• Hoogte: 182 mm
• Lengte: 155 mm
• Breedte: 186 mm
• Nettogewicht: 1 kg

Sterke punten

• Twee complementaire formaten in één set, geschikt voor een brede waaier aan diameters zonder extra referenties.
• Omkeerbaar voor inwendige en uitwendige extractie met dezelfde klauw, waardoor minder wissels nodig zijn tijdens de interventie.
• Klauwen met valbeveiliging beperken het risico op verlies van onderdelen in drukke of moeilijk toegankelijke werkomgevingen.
• Levenslange garantie van Facom voor langdurig gebruik bij herhaaldelijke mechanische belasting.

Toepassingen

Deze trekkersset is geschikt voor het demonteren van lagers, ringen, poelies, tandwielen en andere geperste onderdelen op assen of in behuizingen. Samen dekken beide extractoren diameters van 30 tot 136 mm, waardoor ze inzetbaar zijn in uiteenlopende toepassingen zoals onderhoud van elektromotoren, mechanische transmissies, pompen en transportsystemen. Ze worden gebruikt in sectoren zoals algemeen industrieel onderhoud, de voedingsverwerkingsindustrie, metaalverwerking, kunststofverwerking en de procesindustrie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen2
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
142,51 excl. BTW
/ set
172,44 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden