STAHLWILLE RINGSLEUTEL 20 - 21 X 24

20-serie dubbelzijdige ringsleutels, Stahlwille

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:41042124
Rubix:10122734
EAN:4018754021048
STAHLWILLE RINGSLEUTEL 20 - 21 X 24

Technische samenvatting

Opening21x24
Lengte330 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE RINGSLEUTEL 20 - 21 X 24


StahlwilleSTABIL® diep doorgezet, DIN 838/ISO 10104 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)35x38x340 mm
Logistiek gewicht384 g
Opening21x24
Lengte330 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingverchroomd
23,94 excl. BTW
/ stuk
28,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen