BAHCO MOERSLEUTEL ERGO CHROME 6 9070 PC

90-reeks

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:9070 PC
Rubix:10090007
EAN:7314150103423
BAHCO MOERSLEUTEL ERGO CHROME 6 9070 PC

Technische samenvatting

Opening20
Lengte158 mm
Typeverstelbare moersleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO MOERSLEUTEL ERGO CHROME 6 9070 PC


De Bahco ERGO™ 90PC verchroomde verstelbare moersleutel biedt een nauwkeurige instelling en een betrouwbare grip. Door de bek om te draaien, wisselt het gereedschap van het vastdraaien van moeren naar het klemmen van buizen dankzij de getande zijde. Het slanke profiel van de kop en de 15° bekstand zorgen voor een betere bereikbaarheid van bouten en moeren in krappe ruimtes. De lasermarkeerschaal in mm vereenvoudigt het vooraf instellen. De uit één stuk gesmede, geharde en verchroomde staallegering biedt een uitstekende corrosiebestendigheid. De rubberen handgreep is bestand tegen Skydrol en olie.

Kenmerken:
Deze sleutel is ontwikkeld volgens het ERGO™-proces om vermoeidheid te verminderen en de controle te verbeteren. De beweegbare bek wordt ingesteld met een linksdraaiende schroef. In standaardpositie grijpen de parallelle, 15° gekantelde bekken moeren en bouten stevig vast. Door de omkeerbare, getande bek te draaien, verandert de sleutel in een pijpsleutel. De tanden zijn inductiegehard. Dankzij de slanke kop is werken in beperkte ruimtes eenvoudiger. De lasergemarkeerde mm-schaal versnelt het instellen. Het lichaam is uit één stuk gesmeed gelegeerd staal met anticorrosiebehandeling.

Specificaties:
• Constructie: uit één stuk, gesmeed gelegeerd staal, gehard
• Bek: omkeerbaar, getand, inductiegehard
• Bekstand: 15°
• Kop: slank profiel
• Afstelling: linksdraaiende schroef
• Schaal: lasermarkering in millimeters
• Capaciteit als verstelbare sleutel: tot 34 mm
• Handgreep: rubber, bestand tegen Skydrol en olie

Normen:
• ISO 6787: specificeert de afmetingen van verstelbare moersleutels en de toegestane speling van de beweegbare bek
Walter Titex

Sterke punten

• Twee toepassingen in één: verstelbare sleutel of pijpsleutel
• Nauwkeurige en goed leesbare instelling dankzij lasermarkering
• Betere toegankelijkheid in smalle ruimtes met slanke kop en 15° bekstand
• Sterke grip op harde materialen dankzij inductiegeharde tanden
• Bestand tegen olie en Skydrol
• Duurzaam: gesmeed lichaam met anticorrosiebehandeling
• Stevige grip op moeren en bouten dankzij parallelle bekken

Toepassingen

Deze sleutel is geschikt voor het vast- en losdraaien van moeren en bouten tot 34 mm. Dit gereedschap is ook perfect voor het vasthouden en draaien van buizen, dankzij de omkeerbare getande bek. Het is ideaal voor werk in krappe ruimtes, werkzaamheden met snelle voorafinstelling en gebruik in werkplaatsen of onderhoudsomgevingen, ook waar olie of Skydrol aanwezig is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht150 g
Opening20
Lengte158 mm
Typeverstelbare moersleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 38,15 excl. BTW
/ stuk
€ 46,16 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden