STAHLWILLE RINGSLEUTEL 20 - 17 X 19

20-serie dubbelzijdige ringsleutels

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:41041719
Rubix:10122716
EAN:4018754020966
STAHLWILLE RINGSLEUTEL 20 - 17 X 19

Technische samenvatting

Opening17x19
Lengte270 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE RINGSLEUTEL 20 - 17 X 19


De STABIL® 20 dubbelgebogen ringsleutels van Stahlwille zijn vervaardigd van chroomgelegeerd staal en vervolgens verchroomd. Ze combineren dunwandige ringen met 12-kant AS-Drive-profielen voor nauwkeurig werken op moeilijk bereikbare plaatsen.

Kenmerken:
De STABIL® 20 is een diep gebogen dubbele ringsleutel met een hoek van 75°. Dankzij deze geometrie zijn bevestigingen bereikbaar in krappe of onder een hoek gelegen ruimtes die met conventionele sleutels niet toegankelijk zijn. Het speciale productieproces zorgt voor dunwandige ringen: dun genoeg om in nauwe ruimtes te passen en robuust genoeg om hoge belastingen te weerstaan. De hoogte van de ring is groter dan die van standaardmoeren, waardoor de sleutel tijdens het vastdraaien niet kan vastlopen.
Het twaalfkant-AS-Drive-profiel brengt de kracht over op de vlakke zijden van boutkoppen en moeren en niet op de randen, waardoor het risico op afronding wordt beperkt. Het gereedschapslichaam heeft in het midden een uitsparing die is geïnspireerd op het principe van een I-profiel. Dit verhoogt de buigsterkte en houdt tegelijkertijd het gewicht beperkt. De voor Stahlwille kenmerkende ‘round finished’-uitvoering zorgt ervoor dat de sleutel prettig en slipvast in de hand ligt, ook met olieachtige handen. Elk exemplaar wordt gesmeed, gehard en in een oliebad afgekoeld om nauwe productietoleranties en een reproduceerbare nauwkeurigheid te garanderen.

Specificaties:
• Beschikbare sleutelwijdtes (per artikelnummer): van 6 mm / 7 mm tot 46 mm / 50 mm.
• Totale lengte (L): van 165 mm (6/7 mm) tot 535 mm (46/50 mm).
• Dikte van de ringen (a1 / a2): van 6 mm / 7 mm tot 19 mm / 20 mm.
• Buitendiameter van de ringen (d1 / d2): van 10,5 mm / 11,8 mm tot 65,2 mm / 73 mm.
• Hoogte van de ring (t): van 18 mm tot 45 mm.
• Gewicht: van 46 g (6/7 mm) tot 1.709 g (46/50 mm).
• Buighoek: 75°.
• Uitgangsprofiel: 12-kant AS-Drive.
• Materiaal: chroomgelegeerd staal (Chrome Alloy Steel), verchroomd.

Normen:
De STABIL® 20 serie voldoet aan DIN 838 en ISO 10104, die de eisen voor dubbelgebogen en diep dubbelgebogen ringsleutels vastleggen.

Sterke punten

• Betere toegankelijkheid: dankzij de hoek van 75° en de dunwandige ringen zijn bevestigingen bereikbaar in nauwe of moeilijk toegankelijke zones waar standaardsleutels niet passen.
• Bescherming van bevestigingsmiddelen: het 12-kant AS-Drive-profiel brengt de kracht over op de flanken, waardoor de randen van bouten en moeren worden ontzien en het risico op afronding afneemt.
• Structurele sterkte: de op een I-profiel geïnspireerde uitsparing in het midden van het gereedschapslichaam verhoogt de belastbaarheid en buigstijfheid zonder het gereedschap zwaarder te maken.
• Hoge duurzaamheid: het smeden van chroomgelegeerd staal, gevolgd door harden en verchromen, zorgt voor een hoge weerstand tegen corrosie en slijtage gedurende de levensduur.

Toepassingen

Deze serie is geschikt voor werkzaamheden aan mechanische constructies met beperkte bewegingsruimte, zoals motorruimtes, transmissies, machinechassis of constructieve assemblages in krappe ruimtes:
- Algemene mechanica.
- Auto- en vrachtwagenwerkplaatsen.
- Industrieel onderhoud.
- Productie.
- Metallurgie.
- Enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)29x33x280 mm
Logistiek gewicht220 g
Opening17x19
Lengte270 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingverchroomd
€ 16,35 excl. BTW
/ stuk
€ 19,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen