Referenties
Bahco:1Z-3/8
Rubix:A0769600
Fabrikant:1Z-3/8
EAN:7314150375080

Productdetails : BAHCO RINGSTEEKSLEUTEL KORT 3/8 1Z-3/8
Bahco 1Z-3/8 korte combi-steeksleutel met Dynamic-Drive™ profiel en verchroomde micro-matte afwerking. Lengte 97 mm, maat 3/8.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Opening | 3/8 |
| Lengte | 97 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
| Diameter | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,87 excl. BTW
/ stuk
€ 5,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
