Referenties
Dichtomatik:67036451
Rubix:04013138
Fabrikant:67036451

Productdetails : OLIEKEERRING 115X150X12 A/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 141 g |
| Binnendiameter | 115 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,72 excl. BTW
/ stuk
€ 83,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen