Referenties
Dichtomatik:67020450
Rubix:04013146
Fabrikant:67020450

Productdetails : OLIEKEERRING 120X160X15 A/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 203 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,55 excl. BTW
/ stuk
€ 90,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
