Referenties
SKF:11343
Rubix:04080425
Fabrikant:522577
EAN:0085311009799


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28,58 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 50,8 mm |
| Breedte | 9,525 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 11343
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16 g |
| Binnendiameter | 28,58 mm |
| Buitendiameter | 50,8 mm |
| Breedte | 9,525 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste afdichting met metalen armatuur met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,29 excl. BTW
/ stuk
€ 7,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen