Referenties
SKF:75X110X10 CRW1 R
Rubix:04083558
Fabrikant:505705
EAN:0085311029698

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 75X110X10 CRW1 R
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 72,5 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,47 excl. BTW
/ stuk
€ 25,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
