Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40413588
Rubix:04155182
Fabrikant:40413588

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 68X87X8 BASL
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 68 mm |
| Buitendiameter | 87 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,02 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 165,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen