Referenties
SKF:45X75X8 CRW1 V
Rubix:04081664
Fabrikant:510724
EAN:0085311019255

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 45X75X8 CRW1 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27,2 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,14 excl. BTW
/ stuk
€ 29,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
