OLIEKEERRING 45X62X8 B

Asafdichting (W B NBR 70 ZWART FSGS)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67040330
Rubix:04011458
Fabrikant:67040330
OLIEKEERRING 45X62X8 B

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 45X62X8 B


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht20 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte8 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringbuitenste armatuurafdichting met veer
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
4,99 excl. BTW
/ stuk
6,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen