Referenties
Dichtomatik:67063248
Rubix:04012984
Fabrikant:67063248

Productdetails : OLIEKEERRING 50X65X10 A/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,89 excl. BTW
/ stuk
€ 27,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen