FACOM ZWARE HAMER ZONDER DOPPEN 32MM 208A.32A
207A-208A - Mokerstelen met kop
Zie technische informatieReferenties
Facom:208A.32A
Rubix:10106798
EAN:3148518594998

Productdetails : FACOM ZWARE HAMER ZONDER DOPPEN 32MM 208A.32A
De FACOM 207A-208A mokerstelen met kop zijn ontworpen om robuustheid en veelzijdigheid te bieden in zowel industriële als ambachtelijke toepassingen. Ze zijn ideaal voor werkzaamheden die gecontroleerde slagen vereisen en garanderen consistente prestaties dankzij de hoogwaardige constructie.
Kenmerken:
Deze mokerstelen van hickory zijn uitgerust met een verwisselbare slagkop, waardoor ze snel kunnen worden aangepast aan verschillende toepassingen en de levensduur van het gereedschap wordt verlengd. De behuizing van deze kop, afhankelijk van het model verkrijgbaar in aluminium of staal, zorgt voor een perfect evenwicht tussen lichtheid en stevigheid. De zorgvuldige afwerking draagt bij aan een hogere precisie en extra gebruikscomfort.
Specificaties:
• Type: mokersteel met verwisselbare kop
• Materiaal lichaam: aluminium (lichte serie) of staal (zware serie)
• Afwerking: staal
Normen:
• ISO 15601: internationale norm betreffende de veiligheids- en prestatie-eisen voor hamers en mokers
Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt FACOM al generaties lang professionals op de bouwplaats, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, ruimtevaart, duikindustrie, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste verstelbare moersleutel tot de duizenden innovatieve referenties van vandaag is FACOM uitgegroeid tot het toonaangevende merk voor handgereedschap in Europa. Trouw aan zijn oorspronkelijke missie werkt het merk elke dag aan het verbeteren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De certificering "Origine France Garantie" bevestigt de inzet van Facom voor Franse productie, wat erkende expertise en onberispelijke kwaliteit garandeert.
Kenmerken:
Deze mokerstelen van hickory zijn uitgerust met een verwisselbare slagkop, waardoor ze snel kunnen worden aangepast aan verschillende toepassingen en de levensduur van het gereedschap wordt verlengd. De behuizing van deze kop, afhankelijk van het model verkrijgbaar in aluminium of staal, zorgt voor een perfect evenwicht tussen lichtheid en stevigheid. De zorgvuldige afwerking draagt bij aan een hogere precisie en extra gebruikscomfort.
Specificaties:
• Type: mokersteel met verwisselbare kop
• Materiaal lichaam: aluminium (lichte serie) of staal (zware serie)
• Afwerking: staal
Normen:
• ISO 15601: internationale norm betreffende de veiligheids- en prestatie-eisen voor hamers en mokers
Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt FACOM al generaties lang professionals op de bouwplaats, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, ruimtevaart, duikindustrie, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste verstelbare moersleutel tot de duizenden innovatieve referenties van vandaag is FACOM uitgegroeid tot het toonaangevende merk voor handgereedschap in Europa. Trouw aan zijn oorspronkelijke missie werkt het merk elke dag aan het verbeteren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De certificering "Origine France Garantie" bevestigt de inzet van Facom voor Franse productie, wat erkende expertise en onberispelijke kwaliteit garandeert.
Sterke punten
• Verwisselbare slagkop voor maximale flexibiliteit
• Verkrijgbaar in meerdere diameters en materialen om aan alle behoeften te voldoen
• Robuuste en duurzame constructie
• Verkrijgbaar in meerdere diameters en materialen om aan alle behoeften te voldoen
• Robuuste en duurzame constructie
Toepassingen
Dit product is perfect voor mechanische werkzaamheden, onderhoud en montage. Deze hamerstelen met kop zijn geschikt voor industriële, ambachtelijke en bouwomgevingen. Dankzij het modulaire ontwerp kunnen ze worden aangepast aan uiteenlopende situaties, wat zorgt voor een hoge gebruiksflexibiliteit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 300 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 305x65x33 mm |
| Gewicht verpakking | 310 g |
| Type | moker |
| Sectie | 32 mm |
| Lengte | 300 mm |
| Gewicht | 295 g |
| Diameter | 32 mm |
| Handvat | hickory |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,71 excl. BTW
/ stuk
€ 27,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen