FACOM SLS HAMER MET DOPPEN ALUMINIUM 40MM 207A.40CBSLS

207A.SLS - Hamers met verwisselbare hamerdoppen aluminium uitvoering - SLS

Zie technische informatie

Referenties

Facom:207A.40CBSLS
Rubix:10561955
EAN:3662424029608
FACOM SLS HAMER MET DOPPEN ALUMINIUM 40MM 207A.40CBSLS

Technische samenvatting

Typemallet
Gewicht375 g
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SLS HAMER MET DOPPEN ALUMINIUM 40MM 207A.40CBSLS


d [mm]: 40Uitvoering: Aluminium[kg]: 0,375

Sterke punten

• Gereedschap, uitgerust met een handige FACOM SLS bevestigingsoplossing die elk risico op een accidentele val voorkomt.• De "roterende" kabel-oplossing, geselecteerd en getest door FACOM, behoudt de gebruiksergonomie van het gereedschap.• Lichte hamers met aluminium kop.• Slechts een beperkt aantal combinaties van hamerdoppen wordt gemonteerd, maar u stelt zelf uw hamer samen door een type kop en twee hamerdoppen te kiezen.• Verkrijgbare hamerdoppen:- Serie EA: neopreen.- Serie EB: polyurethaan.- Serie EC: nylon.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)325x105x45 mm
Gewicht verpakking378 g
Typemallet
Gewicht375 g
Diameter40 mm
Handvathout
Materiaalnylon / polyurethaan
€ 61,21 excl. BTW
/ stuk
€ 74,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen