GEDORE SCHROEFSLEUTEL VERSTELBAAR 12" 1000 V - V 60 CP 12
Moersleutel VDE 1000V - V 60 CP
Zie technische informatieReferenties
Gedore:V 60 CP 12
Rubix:A0210462
Fabrikant:2179075
EAN:4010886883716

Productdetails : GEDORE SCHROEFSLEUTEL VERSTELBAAR 12" 1000 V - V 60 CP 12
• verchroomde uitvoering
• doopisolatie
• afzonderlijk getest, geïsoleerd tot 1000 V
Schroefsleutel verstelbaar 12" 1000 V verchroomde uitvoering doopisolatie afzonderlijk getest, geïsoleerd tot 1000 V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 880 g |
| Lengte | 304,8 mm |
| Type | verstelbare moersleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,56 excl. BTW
/ stuk
€ 67,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen