FACOM SET TAP- SNIJPLAAT 221.227J1 M3-M12
221 - Sets met tappen, snijplaten en snijplaathouders
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Facom:221.227J1
Rubix:10106913
EAN:3148515377006

Documenten
Productdetails : FACOM SET TAP- SNIJPLAAT 221.227J1 M3-M12
221 - Tap and die sets
- Each selection includes sets of two taps per dimension: taper and bottoming.
-The compositions of Ref 227.SJ1 and 227.SJ2 include cobalt taps (Ref 227.S).
-Tray PL.47 and box BT. 109G: For set Ref 221.227J1 and 221.227SJ1.
-Tray PL.46 and box BT. 105: For set Ref 221.227J2 and 221.227SJ2.
- Each selection includes sets of two taps per dimension: taper and bottoming.
-The compositions of Ref 227.SJ1 and 227.SJ2 include cobalt taps (Ref 227.S).
-Tray PL.47 and box BT. 109G: For set Ref 221.227J1 and 221.227SJ1.
-Tray PL.46 and box BT. 105: For set Ref 221.227J2 and 221.227SJ2.
d [mm]: M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12Inhoud: 18 tappen - 9 snijplaten - 2 snijplaathouders - 2 wringijzersAfmetingen [mm]: 470 x 195 x 53[kg]: 3,100
Sterke punten
• Iedere set omvat twee tappen per afmeting: begintap en eindtap.• De sets met Ref 227.SJ1 en 227.SJ2 omvatten tappen met kobalt (Ref 227.S).• Inlay PL.47 en doos BT.109G: voor de sets 221.227J1 en 221.227SJ1.• Inlay PL.46 en doos BT.105: voor de sets 221.227J2 en 221.227SJ2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3501 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 485x215x70 mm |
| Gewicht verpakking | 3717 g |
| Aantal elementen | 31 |
| Bereik | m3 - m12 mm |
| Type schacht | taper- en bodemtap |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 606,70 excl. BTW
/ set
€ 734,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen