CUTLINE HANDTAP SP WIT M12+BOOR 10.2MM 885805

Tap spiraalpunt + tapmaat boor

Zie technische informatie

Referenties

GISS Cutline:885805
Rubix:A0558547
EAN:3660338390654
CUTLINE HANDTAP SP WIT M12+BOOR 10.2MM 885805

Technische samenvatting

Materiaalhss
Aantal elementen2
Bereik12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE HANDTAP SP WIT M12+BOOR 10.2MM 885805


- HSS-Co witte ring spiraalpunttap voor doorlopende gaten, speciaal ontworpen voor gebruik bij het tappen in roestvast staal.- Spiraalpunttap M3-10 is DIN 371 en M12 is DIN 376.- Inclusief de tapmaat HSS-Co boor Din 338 met een split point van 130 graden. 25-30 graden spiraalhoek

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalhss
Aantal elementen2
Bereik12 mm
535,50 excl. BTW
/ 10 stuks
647,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen