DORMER TAPPEN EN BORENSET 14-DLG EP00/A002 M3/M12 L114301

Tappen en borenset L114

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dormer:L114301
Rubix:20029010
Fabrikant:6382967
EAN:7320760669198
DORMER TAPPEN EN BORENSET 14-DLG EP00/A002 M3/M12 L114301

Technische samenvatting

Materiaalhss
Aantal elementen14
Bereikm3-m12; boren ø2,5-ø10,2 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : DORMER TAPPEN EN BORENSET 14-DLG EP00/A002 M3/M12 L114301


14-delige DIN tappen en borenset voor blinde gaten in ongelegeerd staal <850 N/mm², koper en messing.
JEU DE FORETS TARAUDS DIN M3-4-5-6-8-10-12

Sterke punten

High Speed Steel (HSS) provides good hot hardness when drilling and tapping
A002 drills have 118 degree split point provides self centering, low thrust and easier penetration
A002 drills have TiN Coated Tip increases surface hardness, wear resistance and improves tool life
Includes M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 Plug Taps, with the relevant tapping drill to suit
Rigid plastic case for safe storage and easy selection

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalhss
Aantal elementen14
Bereikm3-m12; boren ø2,5-ø10,2 mm
Behuizingsmateriaalschokbestendige kunststof cassette
Type schachtrechte schacht
279,27 excl. BTW
/ stuk
337,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden