Referenties
Facom:222A.T8,5
Rubix:10101321
Fabrikant:222A.T8.5
EAN:3148511506776


Technische samenvatting
| Boordiameter | 8,5 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 117 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Productdetails : FACOM HSS METAALBOOR GESLEPEN 222A.T8,5
222A.T - Ground twist drills Weight: 0.006 kg.
d [mm]: 10,2L [mm]: 132[g]: 65
Sterke punten
• Voor staal tot 800 MPA, roestvrij staal, grijs gietijzer, aluminiumlegering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 37 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 117x9x9 mm |
| Gewicht verpakking | 37 g |
| Boordiameter | 8,5 mm |
| Totale lengte | 117 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,0726 |
| Slijpen | geslepen |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | staal tot 800 mpa; roestvast staal; grijs gietijzer; aluminiumlegeringen. |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 8,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,06 excl. BTW
/ stuk
€ 9,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden