TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-8.2

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-8.2
Rubix:20681970
Fabrikant:5058844
EAN:4031132003474
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-8.2

Technische samenvatting

Boordiameter8,2 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-8.2


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-8.2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter8,2 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat8,2 mm
€ 32,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 39,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden