Referenties
Facom:222A.T9
Rubix:10106993
EAN:3148511506783




Technische samenvatting
| Boordiameter | 9 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 127 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Productdetails : FACOM HSS METAALBOOR GESLEPEN 222A.T9
222A.T - Ground twist drills Weight: 0.006 kg.
d [mm]: 10,2L [mm]: 132[g]: 65
Sterke punten
• Voor staal tot 800 MPA, roestvrij staal, grijs gietijzer, aluminiumlegering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 46 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 125x9x9 mm |
| Gewicht verpakking | 46 g |
| Boordiameter | 9 mm |
| Totale lengte | 127 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 / iso 235 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Diameter handvat | 9 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82075060 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,20 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 48,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen