TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO25

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-NO25
Rubix:20301070
Fabrikant:5060218
EAN:4031132013633
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO25

Technische samenvatting

Boordiameter3,797 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte36 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-NO25


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-NO25

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter3,797 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte36 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat3,797 mm
€ 44,15 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 53,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen