TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-3.1
HSS-diepgatboren, lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1522-3.1
Rubix:20686382
Fabrikant:5061882
EAN:4031132150147

Documenten
Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-3.1
Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren, lang A1522-3.1
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,1 mm |
| Totale lengte | 106 mm |
| Snijlengte | 63 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 |
| Schroefhoek | 130 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 3,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,02 excl. BTW
/ stuk
€ 13,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden