DORMER HSS HANDTAP E100 M 5 S-453

Handtap HSS

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E100M5NO8
Rubix:20020100
Fabrikant:5974642
EAN:7320760079508
DORMER HSS HANDTAP E100 M 5 S-453

Technische samenvatting

Aantal elementen3
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS HANDTAP E100 M 5 S-453


HSS Handtap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 352 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen. Duraplasten en vezelversterkte kunststoffen.
JEU TARAUD MAIN M 5 X0,80 E100 (X3) DROIT 6H DIN 352 HSS

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen3
Totale lengte50 mm
Boordiameter4,2 mm
Diameter handvat4,9 mm
Aansluiting6 mm
Diameter schroefdraad5 mm
Diepte schroefdraad14 mm
Aangepaste tariefcode82074010
€ 41,89 excl. BTW
/ set
€ 50,69 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden