Referenties
Makita:GA9090N
Rubix:A0684810
Fabrikant:GA9090N
EAN:0197050004703


Technische samenvatting
| Spanning | 230 V |
|---|---|
| Schijfdiameter | 230 mm |
| Rotatiesnelheid | 6600 rpm |
Productdetails : MAKITA HAAKSE SLIJPER 230V 230 MM GA9090N
Instapmodel: lichte slijper voor regelmatig licht (door)slijpen en afbramen van metaal. Niet geschikt voor het doorslijpen van beton. Het tandwielhuis is in 4 stappen 360° te draaien voor optimale bediening. Voorzien van veiligheidsschakelaar. Voorzien van soft grip voor meer controle en comfort.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Schijfdiameter | 230 mm |
| Rotatiesnelheid | 6600 rpm |
| Gewicht | 7,4 kg |
| Draadloos | nee |
| Type | haakse slijper |
| Model | ga9090n |
| Onbelast toerental | 6600 rpm |
| Vermogen | 2200 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 144,53 excl. BTW
/ stuk
€ 174,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen