MILWAUKEE HAAKSE SLIJPER 230MM 2600W AGV 26-230 GE /DMS

2600 W haakse slijper met AVS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Milwaukee:AGV 26-230 GE DMS
Rubix:A0423342
Fabrikant:4933402490
EAN:4002395234356
MILWAUKEE HAAKSE SLIJPER 230MM 2600W AGV 26-230 GE /DMS

Technische samenvatting

Schijfdiameter230 mm
Rotatiesnelheid6600 rpm
Gewicht5,5 kg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MILWAUKEE HAAKSE SLIJPER 230MM 2600W AGV 26-230 GE /DMS


Krachtige 2600 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine
Auto Balancer - compenseert de onbalans van de slijpschijf en reduceert schadelijke trillingen
AVS op motorhuis en zijhandgreep voor comfortabel werken en minder belasting op uw gewrichten
Laagste vibratieniveau in z'n klasse, slechts 2,5 m/s²
Op 7 posities verstelbare handgreep
Zachte aanloop voor gemakkelijk starten
Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling
Automatisch uitschakelende koolborstels
4 meter rubber snoer




Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schijfdiameter230 mm
Rotatiesnelheid6600 rpm
Gewicht5,5 kg
Draadloosnee
Typehaakse slijper
Modelagv 26-230 ge/dms
Onbelast toerental6600 rpm
Vermogen2600 W
€ 308,90 excl. BTW
/ stuk
€ 373,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen