Referenties
Makita:M8101
Rubix:A0660033
Fabrikant:M8101
EAN:0088381696951

Productdetails : MAKITA 230V KLOPBOORMACHINE M8101
Instapmodel binnen het klopboormachine assortiment: boren in hout, steen en metaal. Boorcapaciteit in steen tot 16 mm. Uitgerust met 13 mm snelspanboorkop. Variabele toerenregeling in de schakelaar. Loopt een boor vast, dan biedt de links-rechts schakelaar uitkomst. Uitgerust met vastzetschakelaar. Maximale grip, controle en werkcomfort door ergonomische vorm en softgrip. De prijs staat in verhouding met het gebruik van versoberde machinematerialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 240 V |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Gewicht | 2 kg |
| Draadloos | nee |
| Onbelast toerental | 3200 rpm |
| Vermogen | 710 W |
| Boorcapaciteit metaal | 13 mm |
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Nuttig vermogen | 630 W |
| Boorcapaciteit hout | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,45 excl. BTW
/ stuk
€ 99,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
