Referenties
Metabo:601710500
Rubix:A0337170
Fabrikant:601710500
EAN:4061792213203






Productdetails : METABO COMBIHAMER KHE 2645 601710500
Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen
Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
Vergrendelbare schakelaar voor het comfortabel werken bij continu gebruik
Met:
Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, Kunststof koffer
Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
Vergrendelbare schakelaar voor het comfortabel werken bij continu gebruik
Met:
Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, Kunststof koffer
Sterke punten
Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen|Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal|Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken|Vergrendelbare schakelaar voor het comfortabel werken bij continu gebruik
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 1150 rpm |
| Vermogen | 850 W |
| Boorcapaciteit metaal | 13 mm |
| Boorkopcapaciteit | 50 mm |
| Nuttig vermogen | 385 W |
| Boorcapaciteit hout | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 185,00 excl. BTW
/ stuk
€ 223,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen