Referenties
Metabo:600784500
Rubix:19090321
Fabrikant:600784500
EAN:4007430313010

Productdetails : METABO KLOPBOORMACHINE SBEV 1100-2 S - 600784500
Krachtige klopboormachine met twee standen voor het veelzijdig boren met een constant toerental onder belasting
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Stelwiel voor het instellen van het toerental
Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
Draaibare koolborstelomschakeling voor maximale prestaties, ook linksdraaiend, bv. om vastzittende schroeven los te draaien
Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor lange levensduur
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van het inzetgereedschap voor veilig werken
Rechts- en linksdraaiend
Snelspanboorhouder en asstop-overbrenging voor het gemakkelijk met één hand verwisselen van het gereedschap
Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken
Koolborstelslijtageindicatie
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Met:
Snelspanboorhouder Futuro Plus, Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, metaBOX 145 L
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Stelwiel voor het instellen van het toerental
Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
Draaibare koolborstelomschakeling voor maximale prestaties, ook linksdraaiend, bv. om vastzittende schroeven los te draaien
Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor lange levensduur
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van het inzetgereedschap voor veilig werken
Rechts- en linksdraaiend
Snelspanboorhouder en asstop-overbrenging voor het gemakkelijk met één hand verwisselen van het gereedschap
Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken
Koolborstelslijtageindicatie
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Met:
Snelspanboorhouder Futuro Plus, Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, metaBOX 145 L
Sterke punten
Krachtige klopboormachine met twee standen voor het veelzijdig boren met een constant toerental onder belasting|Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven|Stelwiel voor het instellen van het toerental|Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken|Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur|Draaibare koolborstelomschakeling voor maximale prestaties, ook linksdraaiend, bv. om vastzittende schroeven los te draaien|Metabo Marathon-motor met stofbescherming voor lange levensduur|Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van het inzetgereedschap voor veilig werken|Rechts- en linksdraaiend|Snelspanboorhouder en asstop-overbrenging voor het gemakkelijk met één hand verwisselen van het gereedschap|Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder|Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting|Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking|Kabelbeschermende kogelmof voor optimale bewegingsvrijheid bij het werken|Koolborstelslijtageindicatie|Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Boorcapaciteit staal | 16 mm |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 3100 rpm |
| Vermogen | 1100 W |
| Boorcapaciteit metaal | 16 mm |
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Nuttig vermogen | 580 W |
| Boorcapaciteit hout | 40 mm |
| Maximaal koppel | 42 N.m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 289,00 excl. BTW
/ stuk
€ 349,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen







