BOSCH EXPERT KLOPBOORSCHROEVENDRAAIER EXSB18V-150 06019R3200
ACCU-BOORSCHROEV.DRAAIER EXSB18V-150
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:06019R3200
Rubix:A0890527
Fabrikant:06019R3200
EAN:4053423619102





Documenten
Productdetails : BOSCH EXPERT KLOPBOORSCHROEVENDRAAIER EXSB18V-150 06019R3200
De EXPERT EXSB18V-150 is de superieure klopboorschroevendraaier met ongeëvenaarde prestaties en controle voor een groot aantal schroef- en boorklussen met een aantal slagen van 30.000 min-1. De machine is de perfecte keus voor een opvallend snelle werkvoortgang dankzij een borstelloze motor met BITURBO-technologie, uitzonderlijk krachtige EXPERT-accu's en een maximaal koppel van 150 Nm. KickBack Control beperkt het risico op letsel tot een minimum als de boor vastloopt. Deze functie kan worden in- en uitgeschakeld. Nauwkeurige Electronic Angle Detection waarborgt de perfecte hoek voor lange schroeven. Dankzij een metalen boorhouder van 13 mm en een metalen tandwielkast is de klopboorschroevendraaier extreem betrouwbaar en robuust. Deze wordt geleverd met een extra handgreep die probleemloos in elke positie kan worden ingesteld. Snelle moduskeuze maakt eenvoudig wisselen tussen boren, klopboren en schroeven mogelijk.
Sterke punten
•Extreme Power: 150 Nm max. torque ideal for 16 mm metal drilling, 150 mm hole saw in wood and 20 mm in masonry
BITURBO BRUSHLESS: High-performance motor and drivetrain engineered to exploit the extreme power of EXPERT batteries
Advanced User Protection: Kickback Control (on/off) minimises the risk of injury by stopping the motor when the drill jams
Electronic Angle Detection: Set screws under adjustable angle into beams for a robust construction
BITURBO BRUSHLESS: High-performance motor and drivetrain engineered to exploit the extreme power of EXPERT batteries
Advanced User Protection: Kickback Control (on/off) minimises the risk of injury by stopping the motor when the drill jams
Electronic Angle Detection: Set screws under adjustable angle into beams for a robust construction
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorcapaciteit staal | 16 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 2200 rpm |
| Boorcapaciteit metaal | 16 mm |
| Boorkopcapaciteit | 150 mm |
| Boorcapaciteit hout | 150 mm |
| Maximaal koppel | 150 N.m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 313,04 excl. BTW
/ stuk
€ 378,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
