Referenties
Makita:DVC265ZXU
Rubix:19116683
Fabrikant:DVC265ZXU
EAN:0088381870122

Productdetails : MAKITA ACCU STOFZUIGER 2 X 18V DVC265ZXU
TNO klasse D stofzuiger: Geschikt voor stofafzuiging bij zagen, frezen, schuren en schaven van hout én boren tot 16 mm in kwartshoudend materiaal zoals steen en beton. Uitgerust met Auto-start Wireless System (AWS) voor draadloze communicatie tussen accumachine en accustofzuiger. Compact en lichte (4,5 kg inclusief accu's) rugstofzuiger. Comfortabel, goed ontworpen en gewatteerd rugzakharnas met verstelbare schouder- en heupgordels, geeft goede gewichtsverdeling en bewegingsvrijheid. Ideaal voor het op hoogte boren van gaten of meters schuren. Regelbare zuigkracht: hoog en normaal. Werktijd hoog: 30 minuten, normaal: 60 minuten (met twee 5,0 Ah accu's (BL1850B)). Standaard voorzien van zuigslang van 1,5 meter en 3 adapters voor het aansluiten van machines. Afstandbediening voor keuze van de 2 zuigstanden. Geheugenfunctie voor de laatste zuigstand. Voorzien van een HEPA filter wat de fijnste stofdeeltjes tegenhoudt. Aangedreven door 2x18 V: het gemak van 18 V, de kracht van 36 V. Voorzien van een efficiënte en energiezuinige koolborstelloze motor.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 85 W |
| Voeding | 36 V |
| Tank | 2 l |
| Type | accu rugstofzuiger voor droge stof met hepa-filter (aws, 2x18v / 36v) |
| Geluidsniveau | 70 dBA |
| Lengte | 0,23 m |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Kabellengte | 1,5 m |
| Onderdruk | 110 mbar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 338,53 excl. BTW
/ stuk
€ 409,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
