FACOM DOORSLAG MET BEKLEDE GREEP 249.G4SLS
249.GSLS - Speldentuimelaars - SLS
Zie technische informatieReferenties
Facom:249.G4SLS
Rubix:10562156
EAN:3662424051524

Productdetails : FACOM DOORSLAG MET BEKLEDE GREEP 249.G4SLS
Frees
- Voor het renoveren van de contactoppervlakken van accupolen.
- Afmetingen (L. x B. x H.): 26 x 92 x 130 mm.
Gewicht: 230 g.
- Voor het renoveren van de contactoppervlakken van accupolen.
- Afmetingen (L. x B. x H.): 26 x 92 x 130 mm.
Gewicht: 230 g.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 190 mm |
| Gewicht | 110 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,11 excl. BTW
/ stuk
€ 30,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen