FACOM CENTERPUNT BEKLEED 255.G10

255G - Beklede centerpunten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:255.G10
Rubix:10107514
EAN:3148511604588
FACOM CENTERPUNT BEKLEED 255.G10

Technische samenvatting

Materiaal mantelniet-metalen en andere materialen
Diameter handvat10 mm
Totale lengte185 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM CENTERPUNT BEKLEED 255.G10


255G - Sheathed pointers
-Head treated 36-44 HRc.
-Treated tip 57-60 HRc.
A [mm]: 10d [mm]: 14L [mm]: 185L1 [mm]: 55L2 [mm]: 105[g]: 210[kg]: 0,210

Sterke punten

• Kop gehard tot 36 - 44 HRc.• Punt gehard tot 57 - 60 HRc.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht214 g
Afmeting verpakking (D x B x H)190x30x30 mm
Gewicht verpakking214 g
Materiaal mantelniet-metalen en andere materialen
Diameter handvat10 mm
Totale lengte185 mm
11,72 excl. BTW
/ stuk
14,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen