BAHCO CENTERPUNT 8MMX150MM 3735N-8-150

Centerpunt 6-kant vanadium extra staal 3735N

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:3735N-8-150
Rubix:A0585787
EAN:7314150217991
BAHCO CENTERPUNT 8MMX150MM 3735N-8-150

Technische samenvatting

Materiaal mantelstaal
Diameter handvat11 mm
Totale lengte145 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO CENTERPUNT 8MMX150MM 3735N-8-150


Centerpunt met zeskant. Uitvoering: Geheel gepolijst staal oppervlak, hoogglans verchroomd. Materiaal: Vanadium extra. SB: Blisterverpakking.

Sterke punten

•Hexagonal shank
Full polished surface

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht110 g
Materiaal mantelstaal
Diameter handvat11 mm
Totale lengte145 mm
6,74 excl. BTW
/ stuk
8,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen