BAHCO CENTERPUNT 5X150MM 3643-150

Centerpunt 8-kant incl. handbeveiliging 3643 DIN7250

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:3643-150
Rubix:10082138
EAN:7314151074685
BAHCO CENTERPUNT 5X150MM 3643-150

Technische samenvatting

Materiaal mantelstaal
Diameter handvat12 mm
Totale lengte150 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO CENTERPUNT 5X150MM 3643-150


Uitvoering: vernikkeld, met veilige slagkop. Materiaal: Vanadium extra, met kunststof bekleed. DIN 7250. Achtkant.

Sterke punten

•Nickel finish
Safety impact head
High performance alloy steel, plastic covered
With hand protection

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht120 g
Materiaal mantelstaal
Diameter handvat12 mm
Totale lengte150 mm
Aangepaste tariefcode82041100
22,40 excl. BTW
/ stuk
27,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen