STAHLWILLE SCHARNIERSLEUTEL 29 - 16 X 18
29-serie dubbelsleutels, FLEXI
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:43011618
Rubix:10120358
EAN:4018754025763




Technische samenvatting
| Opening | 16x18 |
|---|---|
| Lengte | 249 mm |
| Type | sleutel met scharnierende of gebogen kop |
Documenten
Productdetails : STAHLWILLE SCHARNIERSLEUTEL 29 - 16 X 18
29 - Scharniersleutel FLEXI Chrome-Alloy-Steel, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x25x250 mm |
| Logistiek gewicht | 267 g |
| Opening | 16x18 |
| Lengte | 249 mm |
| Type | sleutel met scharnierende of gebogen kop |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,31 excl. BTW
/ stuk
€ 70,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen