Referenties
IMI Norgren:291172568
Rubix:06201165
Fabrikant:291172568


Technische samenvatting
| Diameter aansluiting | 3/4 '' |
|---|---|
| Binnendiameter buis metrisch | 25 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing |
Productdetails : NORGREN SLANGPILAAR 3/4 BUI 25 MM TULE 291172568
Glanzend vernikkeld
Corrosiebestendig
Compact ontwerp
Afdichtingsringen inbegrepen waar nodig
Corrosiebestendig
Compact ontwerp
Afdichtingsringen inbegrepen waar nodig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | 3/4 '' |
| Binnendiameter buis metrisch | 25 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,18 excl. BTW
/ stuk
€ 14,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden