MECALINE SLANGTULE BUITENDRAAD 19-3/4 - 859359
Slangpilaar buitendraad messing vernikkeld
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859359
Rubix:06851968
EAN:3660338143748


Technische samenvatting
| Diameter aansluiting | g3/4 '' |
|---|---|
| Binnendiameter buis metrisch | 19 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing |
Documenten
Productdetails : MECALINE SLANGTULE BUITENDRAAD 19-3/4 - 859359
Materiaal : messing vernikkeld
Aansluiting : cilindrische draad BSPP (G)
Temperatuur: -20°C tot +80°C
Afdichting : NBR
Geschikt voor o.a. PVC-slang
Geschikt voor perslucht, water of inerte gassen
Aansluiting : cilindrische draad BSPP (G)
Temperatuur: -20°C tot +80°C
Afdichting : NBR
Geschikt voor o.a. PVC-slang
Geschikt voor perslucht, water of inerte gassen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | g3/4 '' |
| Binnendiameter buis metrisch | 19 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 226,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen