MECALINE MESS.VERN.SLANGPIL.BUI. 10 3/8 - 734413

Slangpilaar conische buitendraad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:734413
Rubix:27360074
EAN:3660338022364
MECALINE MESS.VERN.SLANGPIL.BUI. 10 3/8 - 734413

Technische samenvatting

Diameter aansluitingr3/8 ''
Binnendiameter buis metrisch10 mm
Materiaalmessing vernikkeld
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE MESS.VERN.SLANGPIL.BUI. 10 3/8 - 734413


Materiaal: messing vernikkeld
Aansluiting: BSPT conisch (R)
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor water, perslucht en inerte gassen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter aansluitingr3/8 ''
Binnendiameter buis metrisch10 mm
Materiaalmessing vernikkeld
2,18 excl. BTW
/ stuk
2,64 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden