SMC 3/2 VENTIEL SY513-3YO-01F-Q

3/2 Elektroverdeler, serie SY500

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY513-3YO-01F-Q
Rubix:05275997
Fabrikant:SY513-3YO-01F-Q
SMC 3/2 VENTIEL SY513-3YO-01F-Q

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL SY513-3YO-01F-Q


SMC heeft de productprestaties en betrouwbaarheid verbeterd met de herontworpen afsluiter uit de SY-serie. De SY3000 en SY5000 hebben dezelfde klepbreedte als hun voorgangers, maar het debiet is tot 80% verhoogd, waardoor de klep kleiner kan worden gemaakt. Een ingebouwde zeef in de stuurventiel voorkomt problemen veroorzaakt door vreemde stoffen. Door het gebruik van H-NBR afdichtingsmateriaal voor de hoofdklep en afdichtingen is de ozonbestendigheid verbeterd. Er zijn richtingen voor de poort/pijp aan de zijkant, bovenkant en onderkant beschikbaar om flexibele installatie mogelijk te maken. De SY is verkrijgbaar in een body- of basisuitvoering en kan afzonderlijk of in een spruitstuk worden gemonteerd.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Type of actuation: 1 [Normally closed (N.C.)]
Solenoid: Single Solenoid
Coil Specifications: Standard
Rated voltage: 3 (110VAC 50/60HZ)
Electrical Entry: YO [DIN Terminal w/o Connector (DIN 43650C)]
Lead Wire Length: None
Light/Surge Voltage Suppressor: Without light/surge voltage suppressor
Manual Override: Non-locking Push Style
A, B Port Size: 01 (Body Ported 1/8)
Thread: F (G)
Option: Without bracket
Made to Order: None
CE Marked: Q (CE Compliant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht77 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten3
Land van oorsprongJP
€ 53,86 excl. BTW
/ stuk
€ 65,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen