Referenties
IMI Norgren:8020747421002400
Rubix:A0733533
Fabrikant:8020747421002400


Technische samenvatting
| Type | norgren 3/2-ventiel 24vdc eex me namur |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : NORGREN 3/2-VENTIEL 24VDC EEX ME NAMUR
3/2-WEGKLEP-NC G1/4 24VDC
3/2-WEGKLEP-NC G1/4 24VDC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | norgren 3/2-ventiel 24vdc eex me namur |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1200 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 1 ... 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 421,60 excl. BTW
/ stuk
€ 510,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen