BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -136312
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:136312
Rubix:A0871007


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330a -136312 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0330A -136312
Bürkert Type 0330A direct-werkend 2/2 magneetventiel (normally closed) voor het regelen, afsluiten of doseren van neutrale en agressieve media. Uitvoering met 230 V AC/50 Hz spoel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0330a -136312 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 0,8 l/min |
| Drukbereik | 0…10 bar (overdruk t.o.v. atmosfeer) |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 231,48 excl. BTW
/ stuk
€ 280,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen