Referenties
IMI Norgren:M/20134/122/MDZ83J
Rubix:A0155592
Fabrikant:M/20134/122/MDZ83J


Technische samenvatting
| Type | norgren 3/2 ventiel m/20134/122/mdz83j |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : NORGREN 3/2 VENTIEL M/20134/122/MDZ83J
3/2-WEGVENTIEL-NC G1/2 24VDC 6W
3/2-WEGVENTIEL-NC G1/2 24VDC 6W
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | norgren 3/2 ventiel m/20134/122/mdz83j |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 3450 l/min |
| Materiaal | aluminium |
| Drukbereik | 2,5 bis 10 bar |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2,5 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 5 °C |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.817,35 excl. BTW
/ stuk
€ 2.198,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen