Referenties
Festo:JMFH-5-PK-3
Rubix:05102946
Fabrikant:4447
EAN:4052568110468

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL JMFH-5-PK-3 4447
Magneetventiel JMFH-5-PK-3 met handbediening, zonder magneetspoelen en contactdoos. Magneetspoelen en contactdoos graag afzonderlijk bestellen. Ventielfunctie=5/2 bistabiel, normaal nominaal debiet=105 l/min, Werkdruk=2 - 8 bar, Constructieve opbouw=Schotelzitting, Nominale diameter=2,5 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 130x45x55 mm |
| Logistiek gewicht | 266 g |
| Type | m5 compact systeem |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 105 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 307,02 excl. BTW
/ stuk
€ 371,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen