Referenties
Milwaukee:4932500850
Rubix:A0901956
Fabrikant:4932500850
EAN:4058546621520




Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 10 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 50 N.m |
| Aansluiting | 3/8″ '' |
Productdetails : MILWAUKEE 3/8 KLIKMOMENTSLEUTEL 1050NM 4932500850
3/8″ klik‑momentsleutel 10–50 Nm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimaal aanhaalmoment | 10 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 50 N.m |
| Aansluiting | 3/8″ '' |
| Lengte | 400 mm |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Bevestiging | beschermende koffer inbegrepen |
| Norm | iso 1174-1; din 3120 |
| Type | klik-momentsleutel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 229,90 excl. BTW
/ stuk
€ 278,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen