BAHCO KLIKMOMENT 14X18 80-400NM 74W14-400

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:74W14-400
Rubix:A0767500
Fabrikant:74W14-400
EAN:7314150415724
BAHCO KLIKMOMENT 14X18 80-400NM 74W14-400

Technische samenvatting

Minimaal aanhaalmoment80 N.m
Maximaal aanhaalmoment400 N.m
Aansluiting14x18 mm ''
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO KLIKMOMENT 14X18 80-400NM 74W14-400


Bahco 74W14-400 mechanische klikmomentsleutel met vensterschaal en 14x18-kop. Instelbaar 80-400 Nm met voelbaar/ hoorbaar kliksignaal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimaal aanhaalmoment80 N.m
Maximaal aanhaalmoment400 N.m
Aansluiting14x18 mm ''
Lengte664 mm
Gewicht1,7 kg
Bevestiging14x18 mm
NormISO 6789-1:2017; ISO 6789-2:2017
Typemechanische verstelbare klikmomentsleutel (vensterschaal)
€ 347,61 excl. BTW
/ stuk
€ 420,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 41 dagen