Referenties
Facom:ATWH10X175
Rubix:10561699
EAN:3662424097133

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST ATWH10X175
De Facom PROTWIST® ATWH schroevendraaier van de Power serie is ontworpen om te voldoen aan de strengste eisen van professionals. Deze schroevendraaier voor sleufschroeven onderscheidt zich door de uitzonderlijke robuustheid en indrukwekkende efficiëntie.
Kenmerken:
Deze schroevendraaier is voorzien van een zeskantig blad met een moer, waardoor hardnekkige schroef- of demontageklussen uitgevoerd kunnen worden met behulp van een steeksleutel voor extra kracht. Het extra lange blad, tot 250 mm, vergemakkelijkt de toegang tot diepe of moeilijk bereikbare plaatsen. De inline thermische behandeling verlengt de levensduur en versterkt de weerstand. Het PROTWIST® handvat van bi-materiaal Soft Grip zorgt voor optimaal comfort en een uitstekende grip, zelfs in olieachtige omgevingen of bij gebruik met handschoenen. De tri-coating behandeling (zink-nikkel-chroom) biedt een uitzonderlijke corrosiebestendigheid. Dankzij de ergonomie van het handvat kan tot +10% meer draaimoment worden geleverd. De duurzame lasergravure maakt eenvoudige identificatie mogelijk, terwijl de CNC-precisiebewerking van de punt zorgt voor een perfecte passing op de schroef.
Specificaties:
• Type schroevendraaier: sleufschroevendraaier, Power-serie
• Bladtype: zeskantig
• Bladmateriaal: staal
• Bladafwerking: tri-coating zink-nikkel-chroom
• Puntbehandeling: gehard
• Markering: lasergravure
• Handgreep: ergonomisch, bi-materiaal, Soft Grip
• Kleurcodering: ja
Normen:
• ISO 2380-1: specificaties voor sleufschroevendraaiers m.b.t. afmetingen en mechanische sterkte
• ISO 2380-2: prestatietesten (torsie, hardheid, weerstand) voor sleufschroevendraaiers
• “Origine France Garantie”: certificering die bevestigt dat het product in Frankrijk wordt vervaardigd, met gegarandeerde traceerbaarheid, lokaal vakmanschap en gecontroleerde kwaliteit
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt Facom al generaties lang gebruikt door professionals in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft de ontwikkeling van belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwplaatsen. Van de simpele moersleutel in het begin tot de duizenden producten en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is Facom uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Trouw aan zijn oorspronkelijke missie werkt het merk elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk. De certificering “Origine France Garantie” bevestigt het streven van het bedrijf om in Frankrijk te produceren, waardoor zijn erkende expertise en voorbeeldige kwaliteit worden gegarandeerd.
Kenmerken:
Deze schroevendraaier is voorzien van een zeskantig blad met een moer, waardoor hardnekkige schroef- of demontageklussen uitgevoerd kunnen worden met behulp van een steeksleutel voor extra kracht. Het extra lange blad, tot 250 mm, vergemakkelijkt de toegang tot diepe of moeilijk bereikbare plaatsen. De inline thermische behandeling verlengt de levensduur en versterkt de weerstand. Het PROTWIST® handvat van bi-materiaal Soft Grip zorgt voor optimaal comfort en een uitstekende grip, zelfs in olieachtige omgevingen of bij gebruik met handschoenen. De tri-coating behandeling (zink-nikkel-chroom) biedt een uitzonderlijke corrosiebestendigheid. Dankzij de ergonomie van het handvat kan tot +10% meer draaimoment worden geleverd. De duurzame lasergravure maakt eenvoudige identificatie mogelijk, terwijl de CNC-precisiebewerking van de punt zorgt voor een perfecte passing op de schroef.
Specificaties:
• Type schroevendraaier: sleufschroevendraaier, Power-serie
• Bladtype: zeskantig
• Bladmateriaal: staal
• Bladafwerking: tri-coating zink-nikkel-chroom
• Puntbehandeling: gehard
• Markering: lasergravure
• Handgreep: ergonomisch, bi-materiaal, Soft Grip
• Kleurcodering: ja
Normen:
• ISO 2380-1: specificaties voor sleufschroevendraaiers m.b.t. afmetingen en mechanische sterkte
• ISO 2380-2: prestatietesten (torsie, hardheid, weerstand) voor sleufschroevendraaiers
• “Origine France Garantie”: certificering die bevestigt dat het product in Frankrijk wordt vervaardigd, met gegarandeerde traceerbaarheid, lokaal vakmanschap en gecontroleerde kwaliteit
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt Facom al generaties lang gebruikt door professionals in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft de ontwikkeling van belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwplaatsen. Van de simpele moersleutel in het begin tot de duizenden producten en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is Facom uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Trouw aan zijn oorspronkelijke missie werkt het merk elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk. De certificering “Origine France Garantie” bevestigt het streven van het bedrijf om in Frankrijk te produceren, waardoor zijn erkende expertise en voorbeeldige kwaliteit worden gegarandeerd.
Sterke punten
• Zeskantig blad met sleutelvlak voor extra draaimoment
• Gemakkelijker bereik dankzij het extra lange blad
• Ergonomisch, schokbestendig handvat voor langdurig comfort
• Uitstekende corrosiebestendigheid dankzij tri-coating
• Lasergravure voor duurzame identificatie
• CNC-precisiebewerking van de punt voor perfecte passing
• Gemakkelijker bereik dankzij het extra lange blad
• Ergonomisch, schokbestendig handvat voor langdurig comfort
• Uitstekende corrosiebestendigheid dankzij tri-coating
• Lasergravure voor duurzame identificatie
• CNC-precisiebewerking van de punt voor perfecte passing
Toepassingen
Deze schroevendraaier is ideaal voor professionals in de industrie, het onderhoud, de mechanica en de bouw. Hij is geschikt voor gebruik in de werkplaats, productieomgeving of op de bouwplaats, en is de oplossing voor alle klussen waarbij precisie, robuustheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 10 |
| Blad lengte | 175 mm |
| Lengte | 300 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,81 excl. BTW
/ stuk
€ 19,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
