FACOM SCHROEVENDRAAIERS MICRO-TECH TORX AEX.J1 (SET=5ST)
Doos met 5 Micro-Tech® schroevendraaiers voor Torx® schroeven
Zie technische informatieReferenties
Facom:AEX.J1
Rubix:10100293
EAN:3148515003530



Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIERS MICRO-TECH TORX AEX.J1 (SET=5ST)
De Facom AEX.J1 opbergdoos bevat een selectie van 5 MICRO-TECH® schroevendraaiers voor Torx®-profielen. Compact en overzichtelijk ontworpen, biedt deze set snelle toegang tot het juiste gereedschap bij fijn onderhoud en precisiewerk.
Kenmerken:
De 5 MICRO-TECH® schroevendraaiers van de AEX serie dekken de Torx®-maten T6, T7, T8, T9 en T10. Elke kling is verchroomd en voorzien van een gebruineerd uiteinde, wat reflecties beperkt en een nauwkeurige positionering in de schroefkop vergemakkelijkt. De schroevendraaiers worden opgeborgen in een compacte, harde opbergdoos van zwart getextureerd kunststof, die elk gereedschap stevig op zijn plaats houdt en het opbergen vereenvoudigt. De geïntegreerde schuiminlay voorkomt beweging en beperkt vroegtijdige slijtage van de punten tijdens transport.
Specificaties:
• Inhoud: 5 Torx®-schroevendraaiers: AEX.6×35, AEX.7×35, AEX.8×75, AEX.9×75 en AEX.10×75.
• Klinglengte: 35 mm (T6 en T7) of 75 mm (T8, T9 en T10).
• Afmetingen van de opbergdoos: L 183 × B 109 × H 32 mm.
• Nettogewicht: 0,28 kg.
• Materiaal van de opbergdoos: zwart getextureerd kunststof.
• Afwerking van de klingen: verchroomd, met gebruineerd uiteinde.
• Kleurcodering op het uiteinde van de handgreep.
• Levenslange garantie: ja.
Normen:
• Origine France Garantie: dit label certificeert dat het product in Frankrijk wordt vervaardigd volgens strikte criteria met betrekking tot de productielocatie en de herkomst van essentiële componenten.
Kenmerken:
De 5 MICRO-TECH® schroevendraaiers van de AEX serie dekken de Torx®-maten T6, T7, T8, T9 en T10. Elke kling is verchroomd en voorzien van een gebruineerd uiteinde, wat reflecties beperkt en een nauwkeurige positionering in de schroefkop vergemakkelijkt. De schroevendraaiers worden opgeborgen in een compacte, harde opbergdoos van zwart getextureerd kunststof, die elk gereedschap stevig op zijn plaats houdt en het opbergen vereenvoudigt. De geïntegreerde schuiminlay voorkomt beweging en beperkt vroegtijdige slijtage van de punten tijdens transport.
Specificaties:
• Inhoud: 5 Torx®-schroevendraaiers: AEX.6×35, AEX.7×35, AEX.8×75, AEX.9×75 en AEX.10×75.
• Klinglengte: 35 mm (T6 en T7) of 75 mm (T8, T9 en T10).
• Afmetingen van de opbergdoos: L 183 × B 109 × H 32 mm.
• Nettogewicht: 0,28 kg.
• Materiaal van de opbergdoos: zwart getextureerd kunststof.
• Afwerking van de klingen: verchroomd, met gebruineerd uiteinde.
• Kleurcodering op het uiteinde van de handgreep.
• Levenslange garantie: ja.
Normen:
• Origine France Garantie: dit label certificeert dat het product in Frankrijk wordt vervaardigd volgens strikte criteria met betrekking tot de productielocatie en de herkomst van essentiële componenten.
Sterke punten
• T6 tot T10 samengebracht in één opbergdoos, waardoor alle gangbare kleine Torx®-maten direct beschikbaar zijn.
• Het gebruineerde uiteinde beperkt reflecties bij werkzaamheden op gevoelige componenten.
• Individuele levenslange garantie op elke schroevendraaier.
• Compact formaat, geschikt voor opslag in een lade of gereedschapskoffer.
• Het gebruineerde uiteinde beperkt reflecties bij werkzaamheden op gevoelige componenten.
• Individuele levenslange garantie op elke schroevendraaier.
• Compact formaat, geschikt voor opslag in een lade of gereedschapskoffer.
Toepassingen
De AEX.J1 MICRO-TECH® schroevendraaierset voor torx schroeven is geschikt voor elektronische onderhoudswerkplaatsen, elektromechanica en instrumentatie, waar kleine Torx®-schroeven veel voorkomen, zoals bij werkzaamheden aan ingebouwde apparatuur, meetinstrumenten, automatiseringssystemen en industriële connectoren. In sectoren zoals luchtvaart, de auto-industrie en de medische industrie wordt dit type precisiegereedschap gebruikt voor de montage en demontage van gevoelige subassemblages.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 257 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 185x110x35 mm |
| Gewicht verpakking | 257 g |
| Aantal elementen | 5 |
| Afdruk | torx profiel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,51 excl. BTW
/ set
€ 47,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen